LAMP(スガツネ工業)
トップカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75344107
品番
EX607-10
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。
最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
仕様
フルクス250/750用