曜日別特売
EX018-10 ベースパネルONE用 エンドキャップ LAMP(スガツネ工業) 75344116

EX018-10 ベースパネルONE用 エンドキャップ LAMP(スガツネ工業) 75344116
EX018-10 ベースパネルONE用 エンドキャップ LAMP(スガツネ工業) 75344116

ベースパネルONE用 エンドキャップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75344116品番EX018-10
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ベースパネルONE専用エンドキャップ左右兼用。

用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック材質ABS樹脂仕様フルクス25/ONE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする