曜日別特売
SDEL6LP300W アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業) 75344676

SDEL6LP300W アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業) 75344676
SDEL6LP300W アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業) 75344676
SDEL6LP300W アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業) 75344676

アルミフレーム 26mm厚タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード75344676品番SDEL6LP300W
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
26mm厚タイプです。

ホワイト適合ガラス厚(mm)4長さ(mm)3000質量(g)1820

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする