商品レビューを投稿する内容量1セット(2個)色ホワイト(金属製サイドパネル(側板))注文コード75345683品番RUN-BPS2-550-WT185
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ185mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。