曜日別特売
DMF4-ES-WT コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346304

DMF4-ES-WT コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346304
DMF4-ES-WT コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346304
DMF4-ES-WT コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346304
DMF4-ES-WT コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346304

コンセントプレート DMF-ES型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード75346304品番DMF4-ES-WT
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具ホワイト材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/焼付塗装質量(g)48仕様DMF-ES型
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする