LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214
LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214
LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214
LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214
LS50K-BL 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347214

角型配線孔キャップ LSK型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
質量(g)18
内容量1個注文コード75347214品番LS50K-BL
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。

材質ABS樹脂ブラック最小適合板厚(mm)16質量(g)18タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26サイズ□50
注意
※本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする