LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239

品番個別画像

LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239
LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239
LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239
LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239
LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239
LS43K-BE 角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業) 75347239

角型配線孔キャップ LSK型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
質量(g)13.7
内容量1個注文コード75347239品番LS43K-BE
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。

材質ABS樹脂ベージュ最小適合板厚(mm)16質量(g)13.7タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26サイズ□43
注意
※本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする