曜日別特売
APK-H400-DBR アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業) 75347397

APK-H400-DBR アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業) 75347397
APK-H400-DBR アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業) 75347397
APK-H400-DBR アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業) 75347397

アルミ合金製空気孔 APK-H型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブラウン
寸法L1(mm)400
内容量1個注文コード75347397品番APK-H400-DBR
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。

材質/仕上アルミニウム合金/アルマイト処理ダークブラウン寸法L1(mm)400寸法L2(mm)376寸法L3(mm)390空気流通面積(mm2)6100質量(g)80
注意
※取り付けには接着剤を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75347336
2023-02-27
用途: FF灯油ガスヒーターと壁の隙間を埋め、通気を得るため。
学校法人日本大学教育・研究機関

約100cmの長さに3つを並べて使ったので見栄えもよく、その上は猫も歩けるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする