曜日別特売
M1051-31-12 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1051-31-12 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347765
M1051-31-12 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347765
M1051-31-12 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347765

欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ガラス厚(mm)12材質/仕上アルミニウム合金/サテン仕上注文コード75347765品番M1051-31-12
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

材質/仕上アルミニウム合金/サテン仕上ガラス厚(mm)12寸法D(mm)30仕様落下防止機能付
注意
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※欄間ガラスは躯体(下地)から吊り、充分な強度を確保してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする