M1070-14-12 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業) 75347783

M1070-14-12 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業) 75347783
M1070-14-12 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業) 75347783
M1070-14-12 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業) 75347783

欄間・壁用戸当り M1070型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ガラス厚(mm)12注文コード75347783品番M1070-14-12
参考基準価格(税別)¥24,320販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。

材質(本体)アルミニウム合金材質(カバー)ステンレス鋼/鏡面仕上ガラス厚(mm)12
注意
※固定ねじはお客様にて別途ご用意ください。
※欄間ガラスは躯体(下地)から吊り、充分な強度を確保してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする