曜日別特売
M1065-14-10 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業) 75347853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1065-14-10 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業) 75347853
M1065-14-10 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業) 75347853
M1065-14-10 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業) 75347853

欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ガラス厚(mm)10注文コード75347853品番M1065-14-10
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
M1060型の戸当りなしタイプです。

材質(本体)アルミニウム合金材質(カバー)ステンレス鋼/鏡面仕上ガラス厚(mm)10寸法D(mm)28
注意
※欄間ガラスは躯体(下地)から吊り、充分な強度を確保してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする