曜日別特売
HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264

HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264
HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264
HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264
HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264
HT-MSG62-U12 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業) 75348264

戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)16.4
内容量1個注文コード75348264品番HT-MSG62-U12
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。

用途シャワーブースなど適合ガラス厚(mm)12寸法A(mm)16.4質量(g)23.7
注意
※製品側面を壁から20mm以上離して取り付けてください。
※80℃以下の環境で使用してください。
※吸着面が傷つくとシリコーンゴムが破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受け側はフラットなものをご使用ください。
※受座はドアの上部に取り付けてください。下部、側面での使用は受座のずれの原因になります。※吸着力は受座と併用した時の値です。
※本製品は前後に開く丁番と併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする