14-0416-02-011-R-35-SH d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348325

14-0416-02-011-R-35-SH d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348325
14-0416-02-011-R-35-SH d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348325
14-0416-02-011-R-35-SH d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348325

d line レバーハンドル 14-0416型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)36~43
錠前内締まり錠
内容量1セット注文コード75348325品番14-0416-02-011-R-35-SH
参考基準価格(税別)¥50,430販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。

バックセット
51
適合扉厚(mm)
36~43
錠前
内締まり錠
仕様
ケースロックセット種類:LX型 ケースロックセット
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
種類
屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする