LAMP(スガツネ工業)
d line レバーハンドル 14-0416型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
バックセット
60
51
60
適合扉厚(mm)
36~42
36~43
33~42
36~42
錠前
玄関錠
玄関錠
外締まり錠
内締まり錠
表示錠
空錠
間仕切錠
両面シリンダー錠
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75348395
品番
14-0416-02-011-R-22-SH-N
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
バックセット
60
適合扉厚(mm)
36~42
錠前
玄関錠
仕様
ケースロックセット種類:モーティス・ケースロックセット
種類
屋内用