曜日別特売
14-0416-02-011-R-25-SH-N d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348404

14-0416-02-011-R-25-SH-N d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348404
14-0416-02-011-R-25-SH-N d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348404
14-0416-02-011-R-25-SH-N d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業) 75348404

d line レバーハンドル 14-0416型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バックセット60
適合扉厚(mm)36~42
錠前両面シリンダー錠
内容量1セット注文コード75348404品番14-0416-02-011-R-25-SH-N
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上バックセット60適合扉厚(mm)36~42錠前両面シリンダー錠仕様ケースロックセット種類:モーティス・ケースロックセット種類屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする