24106 24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 75348917

 

24106 24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 75348917
24106 24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 75348917

24106 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミスティピンク
ウエスト(cm)65~70
サイズM
内容量1本注文コード75348917品番24106
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミスティピンク股下(cm)73ウエスト(cm)65~70種別ツータックパンツサイズMシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル90、アセテート10(表/ポリエステル100 裏/アセテート70、ポリエステル30)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)104生地リバーセルトロ色番028RoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電、抗菌防臭加工裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする