オリエンタルモーター
インダクションモーター
5IK100VKES
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・電圧
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(W)
100
電圧(V)
220/230
注文コード
75349849
品番
5IK100VKES
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
モーター部:2.8
タイプ
リード線
出力(W)
100
電圧(V)
220/230
電源
三相
付属品
モーター: 取扱説明書
電圧
(電圧/ 周波数 / 電流)三相220 V / 50 Hz / 0.49 A、三相220 V / 60 Hz / 0.46 A、三相230 V / 50 Hz / 0.49 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 A
シリーズ
KIISシリーズ
出力
100 W
取付角寸法
90 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続