傷がつきにくいので
数種類試しで使用中。
価格も手頃なので助かります。
もう少し長持ちすると最高です。
長年固着していたシールやテープの除去を目的に購入しました。今回は、特に10年以上前に貼られたセロファンテープがスチール面にこびりついていたため、それをきれいに剥がすために雷神スプレーと共に使用しました。
使ってみてまず感じたのは、刃先の強度としなやかさのバランスの良さです。固着したテープをしっかりと削り取れる強さがありながら、対象物であるスチールの表面にキズを付けることなく、安心して作業ができました。力を入れやすい形状もあり、作業性は非常に良好です。
また、先端が傷んでしまったヘラはパテ塗りなどの用途にも再利用しており、最後まで無駄なく使えるのが嬉しいところ。汚れてしまっても気軽に処分できる価格帯なので、コストパフォーマンスも非常に高いと感じています。
他のテープはがしスプレーと一緒に購入いたしました。
スプレーした後、このヘラではがしました。
コンパクトなので女性でも取り扱いしやすい大きさです。
違うサイズのものですが、今までも井上工具のカーボンはがしヘラを使用していたのでとても使いやすく、また購入しようと思います。
以前から何回買ったかわからないほど愛用しています。使ってるとお客さんや友人に欲しがられるのであげては買っての繰り返しです。今回いつも買ってる形状の90mmとは別に「角落としタイプ」も買ってみましたがv字の角度が90度以上あり、鎬面の角度はそれよりも鋭角なので直角入隅で使えないわけではないのですが水平にスライドさせることは出来ないのがちょっと残念です。とはいえこれに勝る強度のヘラは金属になってしまうって感じのギリギリを攻めた硬さのヘラは重宝します。