曜日別特売
- セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ 75351913

- セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ 75351913
- セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ 75351913
- セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ 75351913
モノタロウ

セームクロス(PVAスポンジ)

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
寸法(mm)約430×約320
内容量1枚注文コード75351913品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。

用途車のボディーやガラス、車内等寸法(mm)約430×約320イエロー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ単品危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品は乾いた場合硬くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻るので、再使用の際は必ず一度濡らしてからよく絞って使用して下さい。
※半乾きの状態や乾燥して硬くなった状態での使用は商品を劣化させるので絶対にしないで下さい。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75351913-09889975R302Y- プラスセーヌ 吸水クロス アイオン 09889975プラスセーヌ 吸水クロスアイオン1個
869
税込956
ナショナルブランドの相当品です
75351913-09988045S-42- 洗車水滴拭き取りクロス シュアラスター 09988045洗車水滴拭き取りクロスシュアラスター1枚
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です
75351913-75351895-- セームクロス(PVAスポンジ) モノタロウ 75351895セームクロス(PVAスポンジ)モノタロウ1枚
259
税込285
色がブルーになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 部屋の加湿
その他業種

水分の拭き上げではなく部屋の加湿として濡らして広げ吊るして使ってます。
3色買いましたが色(製造ライン?)によって吸水量に差がありそうです。桃色が吸水してくれます。

1が参考にしています
2025-11-21
用途: 洗車時に拭き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスセーヌを長らく使用していました。価格がずいぶんと安いのでお試し感覚でこちらの商品を購入しましたが何ら問題なく、コストパフォーマンスに大変優れた良い品です。耐久性はプラスセーヌの方が若干良い気はしますが価格を考えたらこちらを早めに買い換えていくのがベターだと思いました。

2026-01-23
用途: 風呂の掃除に

カビ防止に風呂上りの水気清掃に毎日使用
カー用品の一般的サイズを使っていたが大きいものが欲しくて購入
吸水力も満足している 耐久性はまだわからない

対象商品 : 75351895
2025-10-12
用途: 吸水力が良い
製造業

大きさ、厚み、吸水力がとても良い。洗車後に拭き取り安くワックスを掛けやすい。

2025-11-23
用途: 洗車や浴室の拭き取り
製造業

有名商品と吸水力はそん色ないけど、ちょっと引っ掛かりやすく感じます。耐久性は悪くないと感じます。

対象商品 : 75351904
2026-01-15
用途: 洗車の拭き上げ
サービス業

吸水性はほどほどに良いです。
ただ、拭き上げる時にボディに張り付くので全くと言っていい程滑らず作業性はメチャクチャ悪いです。
これなら普通の吸水タオルかもう少しお金出して高品質なセームクロスを買った方が作業性や洗車時間を考えると効率が良いです。
車の塗装状態の良し悪しもあると思いますがこのクロスは使えない。
リビは無いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75351913
2025-08-14
用途: 洗車
製造業

今まで使用していた某有名セーム皮に遜色なく、洗車後の水分拭き取りで重宝しています♪

2025-07-10
用途: 外作業時の熱中症対策に使っています。
農・林・水産業

2枚を肩のところで縫い合わせて外作業時のアンダーベストに仕立てました。
保水性が高いので水をかけて使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする