5IK90GE-CW2TJ インダクションモーター オリエンタルモーター 75352719

インダクションモーター5IK90GE-CW2TJ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は出力・電圧など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
出力(W)
90
電圧(V)
200
注文コード
75352719
品番
5IK90GE-CW2TJ
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
質量(kg)
3.3
タイプ
端子箱付
出力(W)
90
電圧(V)
200
電源
単相
付属品
モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
仕様
ギヤヘッド取付時の回転速度・ギヤヘッド出力軸の許容トルク・許容慣性モーメントJ:組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
電圧
(電圧 / 周波数 / 電流)単相200 V / 50 Hz / 0.8 A、単相200 V / 60 Hz / 0.93 A
シリーズ
ワールドKシリーズ
出力
90 W
取付角寸法
90 mm
回転方向
組み合わせるギヤヘッドによって異なります。
起動トルク
(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 450 mN・m、単相200 V / 60 Hz: 450 mN・m
過熱保護装置
サーマルプロテクタ (自動復帰型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
品名: CH70BFAUL、容量: 7 μF、定格電圧: 450 VAC
定格トルク(mN・m)
(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 730 / 1200 r/min、単相200 V / 60 Hz: 605 / 1450 r/min
時間定格
連続

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする