PT-20B GR1 スタッキングポリテナー 矢崎化工 75353566

PT-20B GR1 スタッキングポリテナー 矢崎化工 75353566
PT-20B GR1 スタッキングポリテナー 矢崎化工 75353566
PT-20B GR1 スタッキングポリテナー 矢崎化工 75353566
PT-20B GR1 スタッキングポリテナー 矢崎化工 75353566

スタッキングポリテナー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
外寸法(mm)501×441×114
内容量1セット(50個)注文コード75353566品番PT-20B GR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。

用途工業部品の運搬・保管用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)501×441×114グレー適合短手両面カードホルダー(CH-4)付き質量(kg)1.27材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキング内寸法(mm)450×390×100フタフタなし外寸法(mm)501×441×114RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする