5GR30 ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 75354329

ギヤヘッド単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は減速比・質量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
30
質量(kg)
1.4
注文コード
75354329
品番
5GR30
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
減速比
30
質量(kg)
1.4
取付角寸法
90 mm
回転方向
モーターと逆方向
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キー
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする