曜日別特売
7GV10BS コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 75354417

コンビ用ギヤヘッド単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
減速比10
タイプシャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
内容量1台注文コード75354417品番7GV10BS
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
減速比
10
質量(kg)
1.9
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド
取付角寸法
110 mm
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー
回転方向
モーターと逆方向
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする