曜日別特売

コンビ用ギヤヘッド単体

コンビ用ギヤヘッド単体 - オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体 - オリエンタルモーター
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー
回転方向
モーターと逆方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全15種類を絞り込む
減速比
タイプ
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
タイプ
取付角寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753405487GV100RHS1004.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥38,100
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753405577GV180RHS1804.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥38,100
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753405667GV50RHS502.4シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥38,100
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753544177GV10BS101.9シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753544267GV15BS101.9シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753544357GV20BS201.9シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753544517GV5BS51.9シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753547587GV30BS302.4シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753547677GV50BS502.4シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753548717GV100BS1003シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド110 mm
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753556167GV15RHS154.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753556257GV18RHS184.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753556417GV30RHS304.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753556507GV5RHS54.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
753556597GV9RHS94.2シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド110 mm (モーター部)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする