オリエンタルモーター
コンビ用ギヤヘッド単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
5
100
180
50
10
20
5
30
15
18
9
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75354451
品番
7GV5BS
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
減速比
5
質量(kg)
1.9
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
取付角寸法
110 mm
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー
回転方向
モーターと逆方向
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応