曜日別特売
7GV100BS コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター 75354871

コンビ用ギヤヘッド単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
減速比100
タイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤヘッド
内容量1台注文コード75354871品番7GV100BS
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
減速比
100
質量(kg)
3
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッド
取付角寸法
110 mm
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、平行キー
回転方向
モーターと逆方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする