アミノール化学研究所
ジャガイモ肥料
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(540g)
注文コード
75355063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジャガイモづくりの決め手となる天然カリを主成分にイモの形成に必要な肥料三要素と苦土成分を豊富に含んだジャガイモ専用肥料です。
用途
ジャガイモ。
適合作物
ジャガイモ
仕様
天然カリ配合肥料
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×270×25
名称
ジャガイモ専用肥料7号
肥料の種類
指定配合肥料
登録保証
指定配合肥料