曜日別特売
AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273

AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273
AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273
AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273
AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273
AP2R-SUPIC-TRSP ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ] ITSKINS 75355273

ITSKINS - Supreme Clear for iPhone 13 [ Transparent ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75355273品番AP2R-SUPIC-TRSP
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハニカム構造衝撃吸収効果、SGS実験結果より衝撃防止効果あります。
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
極端な落下保護 - 4M / 15フィートまで
ヘキソテックの衝撃吸収技術
細菌と戦う抗菌防御
超応答ボタン
スリムで控えめなデザイン
画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。
握りやすい細部
ステイクリアアンチイエロー技術
弾道軍級ハードバック
傷つきにくい表面
ワイヤレス充電対応
5Gの互換性

対応機種iPhone 13特性耐衝撃タイプケース型クリア材質TPUポリマー、PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(cm)15.44×7.91×1.28質量(g)32.6
注意
※当製品はiPhone 13専用ケースです。iPhone 13以外の機種でのご利用は頂けません。 予めご了承下さいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする