3R-VFIBER6M-45 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ 3R(スリーアール) 75355657

工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)6
内容量1個注文コード75355657品番3R-VFIBER6M-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない

先端径(Φmm)4.5ケーブル長(m)6カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約90°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス、鉄耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする