曜日別特売
3R-MFXS55ー5M 先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール) 75355754

先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75355754品番3R-MFXS55ー5M
参考基準価格(税別)¥388,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。

先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする