C0001-G バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品 75355833

C0001-G バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品 75355833
C0001-G バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品 75355833
C0001-G バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品 75355833

バッグシーラー用シーリングテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(25巻)注文コード75355833品番C0001-G
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。
66m長さでたっぷり大容量25巻セット。
PETフィルム耐水性に優れます。

用途
ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。
テープ幅(mm)9テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.06基材PET特性耐水
注意
※ご使用いただけないシーラーもございます。
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする