キングジム
ルーズリーフイン ケースタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(5冊)
色
ピンク
注文コード
75356174
品番
433Tヒン
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズリーフをサッとはさむだけ分類・閲覧ができる!
サイズ
B5
色
ピンク
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約208×100×279
ポケット数
4枚
仕様
マチ付ポケット付、透明PP表紙
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※Twitterはアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
※FacebookはFacebook,Inc.の商標です。
※キングジム、KING JIM、ルーズリーフイン、LOOSELEAFINは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。