曜日別特売
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217

 

6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217
6191Tミス ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356217

ホルサック クリアーホルダーファイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(5冊)水色収納枚数(枚)6注文コード75356217品番6191Tミス
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バラバラになりやすいクリアーホルダーをひとまとめにできるファイル

サイズA4タテ水色収納枚数(枚)6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×12×317付属品クリアホルダー1枚材質透明PP表紙

商品説明動画

【クリアーホルダー専用ファイル】「ホルサック」クリアーホルダーファイルのご紹介!ファイル・ステーショナリー|キングジム
「ホルサック」クリアーホルダーファイル 使い方動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする