AZD-KRPN αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター 75356770

αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品はドライバタイプ・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ドライバタイプ
PROFINET対応
質量(kg)
回路部:0.11
注文コード
75356770
品番
AZD-KRPN
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
質量(kg)
回路部:0.11
電圧
電源入力動作可能:DC24V入力時:DC20~32V(DC22.8~32V)、DC48V入力時:DC40~55V、制御電源 動作可能:DC24V入力時:DC20~32V(DC22.8~32V)、DC48V入力時:DC40~55V
電流(A)
(電源入力)AZM14: 0.4 A、AZM15: 0.5 A、AZM24: 1.4 A、AZM26: 1.4 A、AZM46: 1.6 A、AZM48: 2.1 A、AZM66: 3.7 A、AZM69: 3.5 A、DGM60: 1.4 A、DGM85: 1.6 A、DGM130: 3.7 A、DGB85: 1.6 A、DGB130: 3.7 A、DR20: 0.4 A、DR28: 1.3 A、DRSM42: 1.5 A、DRSM60: 2.6 A、EH3: 0.4 A、EH4: 1.4 A、LM2: 3.7 A、LM4: 3.7 A
電源
直流
定格電圧(V)
(電源入力)DC24/DC48
保護等級
回路部 :IP10
制御電源
DC24 V±5%/DC48 V±5% 0.15 A (0.4 A)
電圧許容範囲
(電源入力)±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
PROFINET対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする