フジテック・ジャパン
四ッ穴流線ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75358274
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
鉄
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス 止めネジ用レンチ
サイズ
大
取手
取手
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
鍵・錠前
空錠・ハンドル単体
取手
四ッ穴流線ハンドル フジテック・ジャパン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります
取手
レバーハンドル
シェアする
マイページ