フジテック・ジャパン
ノブ下り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
種別
No.2
No.2
No.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75358439
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
種別
No.2
取手
ブラリ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
鍵・錠前
空錠・ハンドル単体
取手
ノブ下り フジテック・ジャパン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります
取手
レバーハンドル
シェアする
マイページ