12110S アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 75359103

アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード75359103品番12110S
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,281
販売価格(税別)
5,710

伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。

サイズ5L仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)胸囲(cm)138股下(cm)87総丈(cm)185表面抵抗値(Ω)106~9/□裄丈(cm)99アズワン品番1-3935-16
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする