アズピュア(アズワン)
アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
緑
青
サイズ
M
M
L
2L
3L
4L
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75360144
品番
SSP
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
色
白
サイズ
M
仕様
裾ゴムなし
トラスコ品番
828-6614
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□
アズワン品番
2-4932-01
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。