曜日別特売
SSP アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし) アズピュア(アズワン) 75360171

アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1本注文コード75360171品番SSP
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,783
販売価格(税別)
2,530

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。

サイズ3L仕様裾ゴムなしトラスコ品番828-6617材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)股下(cm)77ウエスト(cm)76表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4932-04
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする