アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電性カット指サック L50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1440個×20袋)
注文コード
75360905
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
サイズ
S
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
50±2
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□
アズワン品番
1-3002-51
エンボス加工
指先エンボス加工