曜日別特売
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968

TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968
TL-CUT-DBP マホガニーブラウン 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学 75360968

精密バリ取り刀 プラスチック・木用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード75360968品番TL-CUT-DBP マホガニーブラウン
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。

用途
プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
適合被削材種プラスチック、木材材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8質量(g)約2.6
注意
※プラスチック、木材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする