TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126

TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126
TL-CUT-LN マホガニーブラウン 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学 75361126

精密線刻刀 先端幅0.15mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード75361126品番TL-CUT-LN マホガニーブラウン
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます

用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8質量(g)約2.6先端幅(mm)0.15
注意
※先端は鋭い刃物ですので取り扱いに注意して下さい。
※軟質材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする