- アズピュア ラテックス手袋Ⅱ (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362743

- アズピュア ラテックス手袋Ⅱ (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362743
- アズピュア ラテックス手袋Ⅱ (ピュアパック・全面エンボス) アズワン 75362743

アズピュア ラテックス手袋Ⅱ (ピュアパック・全面エンボス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード75362743品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
サイズL仕様ダブルクロリネーション材質天然ゴム厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)入数(枚)1000左右区別左右兼用アズワン品番1-4775-51クラスクラス100粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75362743-75692804-- アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン) 75692804アズピュアラテックス手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向けアズピュア(アズワン)1箱(100枚×10袋)
38,808
税込42,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする