曜日別特売
DGM60R-AZAK 中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ オリエンタルモーター 75363045

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可お客様組立品14日以内出荷とは
内容量1台形状モーター部:標準許容モーメント(N・m)18出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm注文コード75363045品番DGM60R-AZAK
参考基準価格(税別)¥132,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
減速比18形状モーター部:標準質量(kg)0.48種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリング出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm許容トルク(N・m)0.9精度繰り返し位置決め:±15 arcsec (±0.004°)、角度伝達:10 arcmin (0.167°)モーター搭載:αSTEP AZシリーズ保護等級IP40 (モーター部コネクタはIP20)最高回転速度(m/min)2000 deg/s (333 r/min)慣性モーメント(kg・m2)3760×10-7耐熱クラス130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向下方向保持トルク(N・m)停止時(通電時)0.8許容モーメント(N・m)18入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V ±5%電磁ブレーキ無しロストモーション(arc.min.)3(0.05°)モーター取付方向モーター縦方向許容アキシアル荷重(N)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする