曜日別特売
AD3S500700 薄型軽量ひさし AD3Sシリーズ  出幅500~700 ステンカラー アルフィン(旧:共和) 75363996

AD3S500700 薄型軽量ひさし AD3Sシリーズ  出幅500~700 ステンカラー アルフィン(旧:共和) 75363996
AD3S500700 薄型軽量ひさし AD3Sシリーズ  出幅500~700 ステンカラー アルフィン(旧:共和) 75363996

薄型軽量ひさし AD3Sシリーズ 出幅500~700 ステンカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード75363996品番AD3S500700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,900

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。
従来の35mmからより薄くなりました。
ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。
イレギュラー対応可。
取付部品は別途となります。
本製品は現場くみたて製品です。
ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。
出隅・入隅コーナーには対応していません。
RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。

出幅(mm)500ひさし長さ(mm)1300ステンカラー耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410)仕様設計風圧力:2450N/m2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75363996AD3S50070059112238-AD3S500700 【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和) 59112238【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズアルフィン(旧:共和)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする