アックスブレーン
E-MARKドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
先端形状
プラス
全長(mm)
165
注文コード
75364913
品番
737+1×75
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
用途
ネジあけ、締めに。
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)
165
質量(g)
60
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし