代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ287” ワッシャー/Oリング
10-287-4272
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
ステンレススチール、シール:EPDM
アルミニウム、シール:FVMQ
ステンレススチール、シール:EPDM
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75365285
品番
10-287-4272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途
G1/4オネジ用
トラスコ品番
566-3876
材質
ステンレススチール、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-30~150
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応