10-287-4282 ”シリーズ287” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン) 75365301

代表画像

”シリーズ287” ワッシャー/Oリング10-287-4282

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
材質アルミニウム、シール:FVMQ
内容量1箱(10個)注文コード75365301品番10-287-4282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。

用途
G1/4オネジ用
トラスコ品番
566-3836
材質
アルミニウム、シール:FVMQ
使用温度範囲(℃)
-40~150
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする