10-487-4275 ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン) 75365319

代表画像

”シリーズ487” ワッシャー/Oリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
材質ステンレススチール、シール:EPDM
内容量1箱(10個)注文コード75365319品番10-487-4275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。

用途
G1/2オネジ用
トラスコ品番
566-3855
材質
ステンレススチール、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-30~150
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする