曜日別特売
7588 フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ 75365985

7588 フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ 75365985
7588 フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ 75365985
7588 フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ 75365985
7588 フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア) ツムラ 75365985

フリー替刃260取付ボルトセット(スパイダーモア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75365985
品番
7588
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。
幅広設計により耐久性にも優れています。
替刃+取付ボルトの1台分セットです。

用途
斜面刈り草刈機 スパイダーモア用替刃
トラスコ品番
696-4535
適合機種
オーレック・共立・ヰセキアグリ SP・AZ 431F・650AF・851AF・852F・852AF・853・853A 等(SP・AZ300・300A・301・301Aは2台分)
セット内容
替刃+取付ボルト、フリー替刃260×8枚、取付ボルト×4本、M10袋ナット×6個、M10バネ座金×2個
材質
特殊工具鋼SK85(替刃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする